詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GP-21

品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

仕様 自在車輪(後ストッパー付き) 材質 金具:スチール 
車輪:ソフトゴム
車輪径×幅 100×40mm 全高 125mm
耐熱温度 -25~80℃ 耐荷重 150kg
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

8,220 (税抜)/ 9,042 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/04 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986GP-21 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-22 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-23 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-24 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top