品番 : EA986GV-11
品名 : 50mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 耐熱温度 | -20~60℃ |
---|---|---|---|
材質 | 金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) |
車輪径×幅 | 50×19mm |
全高 | 71mm | 耐荷重(kg) | 50 |
ボールベアリング | |||
プレート取付け型 | |||
軽荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986GV-11 50mm キャスター(自在金具) |
EA986GV-12 75mm キャスター(自在金具) |