詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GV-2

品名 : 75mm キャスター(固定金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様 固定車輪 耐熱温度 -20~60℃
材質 金具:スチール、
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
車輪径×幅 75×25mm
全高 100mm 耐荷重(kg) 75
ボールベアリング
プレート取付け型
軽荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA986GG-75
  • 品番

    EA986GG-75

  • コメント

    75x25mm/60kg 全高は同じです

バリエーション一覧
EA986GV-1 50mm キャスター(固定金具)
EA986GV-2 75mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • 断面図

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top