品番 : EA986GV-21
品名 : 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 車輪径×幅 | 50×19mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 71mm | 偏心(オフセット) | 25mm |
| ボルト穴径 | 6.2mm | ボルト穴間距離 | 48(38)×48(38)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~60℃(30℃を超えると耐荷重が低下します。) |
| タイヤ硬度 | 85ショアA | 耐荷重 | 50kg(3km/h時) |
| 重量 | 約200g | 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) |
| 耐衝撃性、耐薬品性があります。 | |||
| 軽い力で滑り出すように動き、旋回も非常にスムーズです。 | |||
| 走行音が静かで床にタイヤの跡がつく心配がありません。 | |||
| 後ろストッパー付きで、足元でガチッと踏めば車輪も首振りも止まって動かなくなります。 | |||
| 糸くずガード付き | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1688ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GV-21 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986GV-22 75mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GV-1 : 50mm キャスター(固定金具) |

