詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HF-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) 160×50
全高(mm) 202 耐荷重(kg) 450 (4km/h時)
タイヤ硬度 65 ショアA 耐熱温度 -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 4,072 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ボールベアリング
重荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/24 01:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA986HJ-13
  • 品番

    EA986HJ-13

  • コメント

    160x50mm/450kg 前ブレーキ付

バリエーション一覧
EA986HF-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986HF-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986HF-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986HF-200 200mm キャスター(自在金具)
EA986HF-250 250mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top