品番 : EA986HJ-2
品名 : 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 125×53 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 170 | 軸幅 | 60mm |
耐荷重(kg) | 320 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 3,860 |
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
||
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています | |||
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
プレート取付け型 | |||
重荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|