品番 : EA986HS-3
品名 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
車輪を保護するホイールカバー付
仕様
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 125×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 155 | 耐荷重(kg) | 300 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,467 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6 |
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HS-1 75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986HS-2 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986HS-3 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
