品番 : EA986HW-75
品名 : 75mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐衝撃性に優れています
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 75×23 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 75 |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 243 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6 |
| 軽量搬送物に最適なキャスターです。 | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています | |||
| ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。 | |||
| 工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| A:60mm、B:60mm、D:75mm、F:29mm、H:100mm、T2:23mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1688ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HW-35 35mm キャスター(自在金具) |
| EA986HW-75 75mm キャスター(自在金具) |

