品番 : EA986HX-80
品名 : 80mm キャスター(固定金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 80×32 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 102 | 軸幅 | 35mm |
耐荷重(kg) | 140 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 406 |
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
プレート取付け型 | |||
ローラーベアリング | |||
中荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986HX-80 80mm キャスター(固定金具) |
EA986HX-100 100mm キャスター(固定金具) |
EA986HX-125 125mm キャスター(固定金具) |
EA986HX-160 160mm キャスター(固定金具) |
EA986HX-200 200mm キャスター(固定金具) |