品番 : EA986JB-80
品名 : 80mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 80×25 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 102 | 耐荷重(kg) | 50 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 580 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
| ローラーベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
