品番 : EA986JG-250
品名 : 250mm キャスター(固定金具・ワイドタイヤ)
ワイドタイヤで安定した走行が可能です
仕様
仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 250×85 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 295 | 耐荷重(kg) | 450 (4km/h時) |
タイヤ硬度 | 70 ショアA | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 7,822 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
ワイドタイヤで安定した走行が可能です | |||
プレート取付け型 | |||
中荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,900 円(税抜)/ 62,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1760ページ |