品番 : EA986JR-23
品名 : 200mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです
仕様
仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き、導電性仕様) | 材質 | 金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6(導電性仕様) |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 200×50mm | 全高 | 235mm |
耐熱温度 | -25~80℃ | 耐荷重 | 300kg |
耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです | |||
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 02:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986JR-21 100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
EA986JR-22 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
EA986JR-23 200mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |