品番 : EA986KA-73
品名 : 160mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 材質 | 金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 160×50mm | 全高 | 195mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 300kg |
| 温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| 弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KA-71 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付) |
| EA986KA-72 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付) |
| EA986KA-74 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付) |
