品番 : EA986KH-1
品名 : 125mm キャスター(固定金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 125×60mm | 全高 | 170mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重(kg) | 700 |
| 動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 高速走行での用途に適しています。 |
|||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KH-1 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986KH-2 150mm キャスター(固定金具) |
