品番 : EA986KH-23
品名 : 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ポリウレタン |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 200×50mm | 全高 | 245mm |
耐熱温度 | -30~70℃ | 耐荷重(kg) | 900 |
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 高速走行での用途に適しています。 |
|||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様 | |||
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 16:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KH-21 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
EA986KH-22 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
EA986KH-23 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |