品番 : EA986KH-41
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
仕様 | 固定 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ポリウレタン |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 100×40mm | 全高 | 130mm |
耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 350kg |
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KH-41 100mm キャスター(固定金具) |
EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) |
EA986KH-43 160mm キャスター(固定金具) |
EA986KH-44 200mm キャスター(固定金具) |