品番 : EA986KH-51
品名 : 100mm キャスター(自在金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
仕様 | 自在ストッパー無 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ポリウレタン |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 100×40mm | 全高 | 130mm |
耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 350kg |
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様 | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KH-51 100mm キャスター(自在金具) |
EA986KH-52 125mm キャスター(自在金具) |
EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) |
EA986KH-54 200mm キャスター(自在金具) |