品番 : EA986KT-300
品名 : 300mm キャスター(自在金具)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅 | 300×(80×2)mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 390mm | 取付穴径 | 18mm |
| 取付穴間距離 | 160×210mm | プレートサイズ | 200×255mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92 ショアA |
| 耐荷重 | 4300kg(4km/h) | 重量 | 53.6kg |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン |
||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | |||
| ブラケット部は防塵・防滴構造になっています | |||
| プレート取付け型 | |||
| 赤色塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
351,700 円(税抜)/ 386,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KT-200A 200mm キャスター(自在金具) |
| EA986KT-250 250mm キャスター(自在金具) |
| EA986KT-300 300mm キャスター(自在金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KS-300 : 300mm キャスター(固定金具) |
