品番 : EA986KW-2
品名 : 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 150×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 200 | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 4,283 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6 |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様 | |||
| 溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KW-2 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KW-3 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KW-4 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
