品番 : EA986KX-1
品名 : 80mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
仕様 | 固定車輪 | 材質 | 金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン(ナイロン6) |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 80×(40×2)mm | 全高 | 125mm |
耐熱温度 | -25~80℃ | 耐荷重(kg) | 1750 |
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KX-1 80mm キャスター(固定金具・ツインホイール) |
EA986KX-2 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール) |