詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KX-400

品名 : 400mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様 固定 車輪径×幅 400×110mm
全高 530mm ボルト穴径 26mm
ボルト穴間距離 340×240mm プレートサイズ 400×300mm
耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) タイヤ硬度 80ショアD
耐荷重 12000kg(4km/h) 重量 65.9kg
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
赤色塗装
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

569,200 円(税抜)/ 626,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1693ページ
バリエーション一覧
EA986KX-150 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KX-200 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KX-250 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KX-300 300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KX-400 400mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • D:400mm T2:110mm H:530mm\nA:400mm B:300mm\na:340mm b:240mm d:26mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top