品番 : EA986LG-125A
品名 : 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 125×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 155mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少) | タイヤ硬度 | 94ショアA |
| 耐荷重 | 350kg(4km/h) | 重量 | 0.8kg |
| 材質 | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 20:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LG-75 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-100 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-125A 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-150B 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986LH-125A : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| 仕様別商品 | EA986LH-1 : 125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
