品番 : EA986LG-150A
品名 : 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
| 仕様 | 固定 | 材質 | 金具:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 150×45mm | 全高 | 197mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 500kg |
| 重量 | 1.7kg | ||
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/18 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LG-75 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-100 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-125 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LG-150A 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
