詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986LH-150A

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 自在ブレーキ無 材質 金具:ステンレス、
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅 150×45mm 全高 197mm
耐熱温度 -25~70℃ 耐荷重 500kg
重量 2.4kg
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
追加説明
カタログ価格

44,600 (税抜)/ 49,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/03 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986LH-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LH-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LH-150A 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top