詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986M-180

品名 : 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm) 180×50 軸径(mm) 20
軸幅 60mm 耐荷重(kg) 450 (4 km/h)
タイヤ硬度 65 ショアA 耐熱温度 -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 1,320 材質 タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:アルミダイカスト
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
サイズによってホイールの形状は異なります。
ボールベアリング
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 23:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986M-100 100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-125 125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-150 150x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-160 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-180 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-250 250x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top