詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MA-125

品名 : 125x32mm 車輪(ナイロン・黒)

耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅 125×32mm 軸径 12mm
軸幅 35mm 耐熱温度 -25~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 70ショアD 耐荷重 260kg(3km/h)
重量 0.2kg 材質 ナイロン6
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
高い耐摩耗性
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 04:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MA-35 35x25mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-50 50x18mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-58 58x29mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-65 65x30mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-75 75x23mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-80 80x33mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-100 100x32mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-125 125x32mm 車輪(ナイロン・黒)
EA986MA-150 150x32mm 車輪(ナイロン・黒)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:125mm  d:12mm\nT1:35mm  T2:32mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top