品番 : EA986ME-100
品名 : 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
車輪径×幅(mm) | 100×35 | 軸径(mm) | 15 |
---|---|---|---|
軸幅 | 45mm | 耐荷重(kg) | 300 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 94 ショアA | 耐熱温度 | -25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 191 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています | |||
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 14:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986ME-75 75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-100 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-125 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-150 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
EA986ME-200A 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |