品番 : EA986MG-4
品名 : 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 160×40 | 軸径(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 225 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,088 | 材質 | タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール |
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
