詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986ML-80

品名 : 80x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm) 80×40 軸径(mm) 20
軸幅 45mm 耐荷重(kg) 1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度 80 ショアD 耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 388 材質 タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ
一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます
追加説明
カタログ価格

8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986ML-80 80x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-100 100x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-125 125x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-150 150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-200 200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-250 250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
EA986ML-300 300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top