品番 : EA986NN-100A
品名 : 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
仕様
| 仕様 | 自在車輪ストッパー無し | 車輪径×幅 | 100×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 140mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | タイヤ硬度 | 190~230HB |
| 耐荷重 | 700kg(4km/h) | 重量 | 3.5kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドスチール |
||
| 車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 自在旋回部内にもボールベアリング付き | |||
| 取付け金具は頑丈なプレス鋼板製 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| ※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986NN-80 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪) |
| EA986NN-100A 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪) |
| EA986NN-125 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986NM-100 : 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
