品番 : EA986PF-114
品名 : 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | PT-50GS |
|---|---|---|---|
| ストッパー | シングルストッパー | 車輪径×幅 | φ50×44.2㎜ |
| 全高 | 66㎜ | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 38×38mm | 取付寸法 | 25.5×25.5mm |
| 取付穴径 | 5㎜ | 偏芯 | 19㎜ |
| 旋回半径 | 59㎜ | 耐荷重 | 30.6kgf |
| 材質 | 金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
入数 | 1個 |
| オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター(ストッパー付) | |||
| 複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに | |||
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | |||
| 双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。 2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/31 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-113 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) |
| EA986PF-114 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
