品番 : EA986PF-71
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-65NS |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金具:スチール、 車輪:ナイロン |
仕様 | 自在ストッパー付 |
| 車輪径×幅 | 65×25mm | 全高 | 80mm |
| 耐荷重(kg) | 55 | 穴径(P) | 8.8mm |
| X×Y | 55×42mm | A×B | 70×58mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-69 38mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PF-70 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PF-71 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PF-72 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
