品番 : EA986PF-86A
品名 : 75mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-75EL |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 75×27mm | 全高 | 90mm |
| 取付穴径 | 8.8mm | 取付穴間距離 | 55×28mm |
| プレートサイズ | 70×47mm | 板厚 | 2.3mm |
| 耐荷重 | 51kg | 重量 | 210g |
| 材質 | 金具:スチール(三価ユニクロ仕上げ) 車輪:エラストマー ホイール:PP |
色 | 本体・取付部:シルバー ホイール:グレー |
| 軽荷重向け | |||
| 平台車、複写機、家具などに最適です。 | |||
| 走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
