品番 : EA986PN-111
品名 : 50mm キャスター(アングル用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-50N |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 無し |
ベアリング有/無 | 無し | 車輪材質 | ナイロン |
金具材質 | スチール | 耐熱温度 | -40℃~70℃ |
耐荷重 | 40kg | 車輪径×幅 | 50×20mm |
全高 | 66mm | 取付ピッチ | 14×9×10×9mm |
プレートサイズ | 30×48mm | 偏心 | 21mm |
重量 | 0.18kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 10:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PN-111 50mm キャスター(アングル用) |
EA986PN-113 75mm キャスター(アングル用) |
EA986PN-114 100mm キャスター(アングル用) |