品番 : EA986PP-12A
品名 : 75mm キャスター(自在金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-75RN |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など | 仕様 | 自在ストッパー無 |
| 車輪径×幅 | 75×25mm | P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm |
| F1×F2 | 70×58mm | 穴径(d) | 8.8mm |
| 偏心(E) | 28mm | 全高 | 93mm |
| 軸径 | 8mm | 耐荷重 | 60kg |
| 耐熱温度 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール 車輪:ゴム ホイール:樹脂 |
| 中軽荷重用のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※車輪はナイロンホイールゴムです。
