詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-156

品名 : 125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STLS-125NRB
仕様 自在 耐荷重 110kg
始動力 9.90daN 旋回始動力 29.70daN
車輪径×幅 125×32mm 全高 165mm
取付ピッチ 80×80㎜(75×75㎜) プレートサイズ 102×102(厚み:4.0mm)
取付穴径 11.0㎜ 偏心 40㎜
旋回半径 108㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:グレーゴム(ベアリング入)
旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。
旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1680ページ
バリエーション一覧
EA986PT-156 125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
EA986PT-157 150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:125㎜   H:165㎜\nA×B:80×80㎜  A'×B':75×75㎜\nX×Y:102×102㎜(厚み:4.0㎜)\nP:11.0㎜   E:40㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top