詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-265

品名 : 200mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STM-200VU
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 370kg
始動力 22.20daN 旋回始動力 77.70daN
車輪径×幅 200×42mm 取付高 250㎜
取付ピッチ 115×115mm(105×105mm) プレートサイズ 140×140mm
取付穴径 11.0㎜ 偏心 58㎜
旋回半径 163㎜ 材質 車輪:ウレタン(ベアリング入)
金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量 4450g
ベアリング入
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-261 75mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-262 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-265 200mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:200㎜   H:250㎜\nA×B:115×115㎜  A’×B’:105×105㎜\nX×Y:140×140㎜  P:11.0㎜  E:58㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top