詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-63

品名 : 150mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKC-150CBC
仕様 固定 耐荷重 160kg
始動力 9.60daN 車輪径×幅 150×40mm
全高 190mm 取付ピッチ 112×53mm(100×56㎜)
プレートサイズ 140×80mm 穴径 11mm
材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(ベアリング入)
ベアリング入
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-61 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-62 125mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-63 150mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:190㎜\nA×B:112×53㎜  A’×B':100×56㎜\nX×Y:140×80㎜  P:11.0㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top