品番 : EA986PV-75
品名 : 75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKH-75GNB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定式 | 耐荷重 | 600kg |
| 始動力 | 5.40daN | 車輪径×幅 | 75×45mm |
| 全高 | 106mm | 取付穴ピッチ | 80×80mm(78×78㎜) |
| プレートサイズ | 104×119㎜ | 取付穴径 | 11.0mm |
| 材質 | 金具:スチール(電着塗装・黒色) 車輪:強化ナイロン(ベアリング入) |
耐熱温度 | 80℃ |
| 重量 | 1.15kg | ||
| ベアリング入 | |||
| 車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現 | |||
| コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。 | |||
| 歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。 | |||
| コンピューターサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PV-65 65mm キャスター(固定金具・低床重荷重) |
| EA986PV-75 75mm キャスター(固定金具・低床重荷重) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
