詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RC-33

品名 : 48mm 戸車(吊戸用・2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヤボシ 型番 TSU48
耐荷重(2個) 75kg 材質 枠:SPH-P炭素鋼(シルバーグレー焼付塗装)、
車:POM
戸車形状 丸溝型 サイズA 338mm
サイズB 38mm サイズC 23mm
サイズD 48mm サイズF 14mm
追加説明
カタログ価格

2,780 (税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/14 09:57現在)

商品入数 2 販売単位
バリエーション一覧
EA986RC-31 36mm 戸車(吊戸用・2個)
EA986RC-33 48mm 戸車(吊戸用・2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top