詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-30

品名 : 30mm 戸車(平型・スチール製/2個)

カタログ訂正

26/05/08 サイズ(E)の訂正。誤:6mm、正:5mm、MC内容:穴形状 旧:丸穴、新:片側のみ長穴(No.57 9025)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 RJM-0302
車輪径 30mm 枠全長 69mm
取付ピッチ 58mm 取付高 25mm
枠厚 1.6mm 芯棒 5mm
耐荷重(2個) 25kg 材質 枠:鋼板(クロメート処理)
車:鋳鉄+オイルレスメタル
重量 55g 入数 2個
平型
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-30 30mm 戸車(平型・スチール製/2個)
EA986RJ-35 35mm 戸車(平型・スチール製/2個)
EA986RJ-42 42mm 戸車(平型・スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • A:69㎜   B:58mm   D:30㎜\nE:5㎜   F:25㎜   G:14㎜\nJ:9㎜   K:3㎜   \nL:10.5㎜   T:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top