品番 : EA986RJ-66
品名 : 9- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)
仕様
| 材質 | 枠:ステンレス、車:SUS304 | 耐荷重(2個) | 15kg |
|---|---|---|---|
| 適合サッシ | 平行型 | 車輪径×幅(mm) | φ20×5.2 |
| 高さ | 24mm以上 | 内幅 | 9~14mm |
| 上下調整可能高さ | 16~21mm | ||
| (軽量)テラス・浴室・窓・公団 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/30 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-65 9- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車) |
| EA986RJ-66 9- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車) |
