品番 : EA986RJ-67
品名 : 10- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)
仕様
| 材質 | 枠:ステンレス、車:ポリアセタール | 耐荷重(2個) | 15kg |
|---|---|---|---|
| 適合サッシ | 平行型 | 車輪径×幅(mm) | φ25×6mm |
| (軽量)テラス・浴室・窓・公団に。 | |||
| 高さ | 29mm以上 | 内幅 | 10~14mm |
| 調整寸法 | 10mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/30 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-67 10- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車) |
| EA986RJ-68 10- 14mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車) |
ウェブカタログ画像
拡大
