詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RM-82B

品名 : 82x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm) 82×70 軸径(mm) 20
軸幅 70mm 耐荷重(kg) 640
タイヤ硬度 92 ショアA 耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 1,030 材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
ハンドリフト用
耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ
追加説明
カタログ価格

9,210 (税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986RM-60B 60x60mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-75 75x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-75B 75x62mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-75C 75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-80 80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-80B 80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-80C 80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-80D 80x95mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-82 82x60mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-85 85x60mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RM-85B 85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top