品番 : EA986RW-12
品名 : 52x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 52×15 | 軸径(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 85 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 92 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 79 |
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:スチール |
||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 耐摩耗性にも優れています | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
