品番 : EA986S-201
品名 : 600x600mm [スチール製]ボールキャスターテーブル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ボール径 | 25.4mm | ピッチ | 100mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 500kg | サイズ | 600×600×74(H)mm |
重量 | 20kg | ボールキャスター数 | 36個 |
荷物搬送時の方向転換が可能です。 | |||
ゴミ抜けスリット穴付 | |||
搬送物を軽い力で動かすことができます。 | |||
材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986S-201 600x600mm [スチール製]ボールキャスターテーブル |
EA986S-211 500x800mm [スチール製]ボールキャスターテーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)