品番 : EA986S-57
品名 : 55.5x29.8mm [ステンレス製]ボールキャスター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 耐荷重(kg) | 30 | 外径(mm) | 55.5 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 29.8 | ボール直径 | 25.4mm |
| 材質 | 本体:SUS304 車球:SUS440C |
||
| 取付高さを低く抑える用途に最適です。 | |||
| ゴミ抜けスリット穴無し | |||
| 上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-56 41.3x19.3mm [ステンレス製]ボールキャスター |
| EA986S-57 55.5x29.8mm [ステンレス製]ボールキャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
