品番 : EA986TA-550
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x46mm、正:50x45.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TS50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 60kg | 取付高 | 58mm |
| 車輪径 | 50mm | 車輪幅 | 45.5mm |
| ねじ径 | M10 | ねじピッチ | 1.5 |
| 平径 | 17mm | 軸長 | 15mm |
| 半径 | 49mm | 偏芯 | 15mm |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:ナイロン |
||
| ねじ取付タイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TA-540 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) |
| EA986TA-550 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) |
| EA986TA-560 60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
