品番 : EA986TA-760
品名 : 60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TS60-B(U3/8×16山) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | 取付高 | 69mm |
| 車輪径 | 60mm | 車輪幅 | 46mm |
| ねじ径 | UNC3/8” | ねじピッチ | 16山 |
| 平径 | 17mm | 軸長 | 15mm |
| 半径 | 56mm | 偏芯 | 17.5mm |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:ナイロン |
||
| ねじ取付タイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TA-740 40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) |
| EA986TA-750 50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) |
| EA986TA-760 60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
