品番 : EA986TC-350
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | MYS50-B |
---|---|---|---|
ボルトタイプ | |||
ブレーキ付 | |||
材質 | 本体:ナイロン、 車輪:ナイロン(ウレタン巻き) |
耐荷重 | 40kg |
車輪径(D) | 50mm | 取付高(H) | 64mm |
軸長(L) | 15mm | ねじ径 | M8 |
ねじピッチ | 1.25 | 平径(P) | 17mm |
車輪幅(W/W') | 51mm/8mm | 偏芯(C) | 19mm |
旋回半径(A) | 54mm | 重量 | 144g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986TC-250 50mm キャスター(ツインホイール) |
EA986TC-350 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)